Rivet aveugle Gesipa 1433874, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 15 mm
Rivet
Voir les informations techniquesRéférences
Gesipa :1433874
Rubix :0333-8086181

Détails articles : RIVET POLYGRIP AC/AC 4,8X15 TP UE500
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | tête de dôme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,42 € HT
/ 500 unités
66,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours