Rivet aveugle Spartex 16585248, Diamètre: 4 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :16585248
Rubix :U600-8296681
Fabricant :1658524 8
EAN :4043377301246


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X18 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,20 € HT
/ 500 unités
188,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours