Rivet aveugle Spartex 159844328, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159844328
Rubix :U600-8296745
Fabricant :15984432 8
EAN :4043377402493


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X8 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | iso 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,60 € HT
/ 500 unités
81,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
8 mm