Rivet aveugle Spartex 159844310, Diamètre: 3 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159844310
Rubix :U600-8296755
Fabricant :1598443 10
EAN :4043377402462


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3X10 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,60 € HT
/ 500 unités
81,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
10 mm