Rivet aveugle Spartex 1598344830, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598344830
Rubix :U600-8296897
Fabricant :15983448 30
EAN :4043377310774


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X30 INOX/INOX A4 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A4/A4 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,63 € HT
/ 250 unités
247,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
30 mm