Rivet aveugle Spartex 159842516, Diamètre: 5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159842516
Rubix :U600-8296764
Fabricant :1598425 16
EAN :4043377301086


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X16 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,95 € HT
/ 500 unités
160,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
16 mm