Rivet aveugle Spartex 1598443210, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598443210
Rubix :U600-8296750
Fabricant :15984432 10
EAN :4043377402509


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X10 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € HT
/ 500 unités
84,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
10 mm