Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP BT30L

RHP Unité de tension des courroies transporteuses BT

Voir les informations techniques

Références

RHP :BT30L
Rubix :0294-1010905
Fabricant :BT30L R
EAN :00747023001156
PALIER TENDEUR BT 30 L RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur98 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TENDEUR BT 30 L RHP


Unité tendeur pour courroie de convoyeur, verrouillage par vis de blocage BT30L

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur98 mm
Matièrefonte
Typeunité tendeur de bande transporteuse (self-lube®)
Largeur totale du roulement42,9 mm
Longueur274 mm
Sériebt series
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur72 mm
Poids2,3 kg
109,30 € HT
/ unité
131,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h