Fluide de protection Fuchs ANTICORIT DFW 6101 20L, Conditionnement: Jerrican 16,14 kg | Gamme: 6101

Fluide de protection anti corrosion ANTICORIT DFW

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fuchs :ANTICORIT DFW 6101 20L
Rubix :5912-5215105
Fabricant :600807177
ANTICORIT DFW6101 JERRICAN 20L PRIX AU LITRE

Résumé technique

Conditionnementjerrican 16,14 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTICORIT DFW6101 JERRICAN 20L PRIX AU LITRE


Points forts

Film résiduel ultra fin et sec.

Applications

Protection de moyenne durée de pièces humides.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementjerrican 16,14 kg
Gamme6101
309,00 HT
/ 20 litres
370,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Conditionnement

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.