Références
Berthold Marx :ST 1600200D8
Rubix :3676-1243577

Détails articles : COMPAS D8 C=160 F1=200N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 8 mm |
|---|---|
| Course | 160 mm |
| Force | 200 N |
| Diamètre vérin | 18 mm |
| Longueur | 405 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,36 € HT
/ unité
59,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
