Références
Berthold Marx :ST 1000150D6
Rubix :3676-1232734

Détails articles : COMPAS D6 C=100 F1=150N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Course | 100 mm |
| Force | 150 N |
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Longueur | 265 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,66 € HT
/ unité
52,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
