Références
Berthold Marx :ST 2200250D8
Rubix :3676-1124938

Détails articles : COMPAS D8 C=220 F1=250N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 8 mm |
|---|---|
| Course | 220 mm |
| Force | 250 N |
| Diamètre vérin | 18 mm |
| Longueur | 525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,02 € HT
/ unité
60,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
