Références
Berthold Marx :ST 0400250D6
Rubix :3676-1296132

Détails articles : COMPAS D6 C=40 F1=250N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Course | 40 mm |
| Force | 250 N |
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Longueur | 145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,23 € HT
/ unité
53,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
