Références
Berthold Marx :ST 0800150D8
Rubix :3676-1296291

Détails articles : COMPAS D8 C=80 F1=150N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 8 mm |
|---|---|
| Course | 80 mm |
| Force | 150 N |
| Diamètre vérin | 18 mm |
| Longueur | 245 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,31 € HT
/ unité
60,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
