Références
Berthold Marx :ST 1200150D6
Rubix :3676-0229319

Détails articles : COMPAS D6 C=120 F1=150N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Course | 120 mm |
| Force | 150 N |
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Longueur | 305 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,82 € HT
/ unité
50,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
