Références
Berthold Marx :ST 0800200D6
Rubix :3676-1296173

Détails articles : COMPAS D6 C=80 F1=200N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 6 mm |
|---|---|
| Course | 80 mm |
| Force | 200 N |
| Diamètre vérin | 15 mm |
| Longueur | 225 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,03 € HT
/ unité
52,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
