Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CACR-LE2-72-W500
Resistance
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CACR-LE2-72-W500
Rubix :0326-2567004
Fabricant :1336611
EAN :4052568230739
Détails articles : RESISTANCE FREINAGE CA CR-LE2-72- -W500
Résistance de freinage CACR-LE2-72-W500 Taille=500, Position de montage=(* Convection libre, * vertical), Performance avec facteur de marche de 35 % et 20 °C=500 W, Puissance nominale résistance de freinage=200 W, Valeur de résistance=72 Ohm
Informations techniques
Attributs
| Type | résistance de freinage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,13 € HT
/ unité
284,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours