Références
RHP :ST30
Rubix :0294-1013440
Fabricant :ST30 R
EAN :00747023034130

Détails articles : PALIER ST 30 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
ST30 - Palier de reprise en fonte RHP - Diamètre de l'arbre 30 mm
Points forts
ST livré avec roulement 1000G, ST-EC avec 1200ECG et ST-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 36,5 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 115,5 mm |
| Série | st |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,34 € HT
/ unité
82,01 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours