Références
SKF :TU 25 FM
Rubix :0301-1262864
Fabricant :27992
EAN :7316570229400

Détails articles : PALIER TU 25 FM SKF
Insert bearing Bearing unit
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
- Conçu pour une rotation alternée
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Largeur intérieure | 91 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,87 € HT
/ unité
77,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
