Coulisseau tendeur auto-aligneur INA PHUSE25-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

INA :PHUSE25-XL
Rubix :0269-1006452
Fabricant :0009649210000
EAN :4012802822571
PALIER PHUSE 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur28 mm
Matièrefonte;tôle d'acier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PHUSE 25-XL INA


Coulisseaux tendeurs PHUSE, corps de palier en fonte et en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur28 mm
Matièrefonte;tôle d'acier
Typeunité de boîtier de tendeur
Largeur totale du roulement103 mm
Longueur187 mm
Sériephuse..-xl
Largeur intérieure31 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Diamètre extérieur103 mm
130,77 € HT
/ unité
156,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h