Manodétendeur SMC ARM10F2-08G

Régulateur

Voir les informations techniques
Références
SMC :ARM10F2-08G
Rubix :0338-2372839
Fabricant :00688372
REGULATEUR SUR EMBASE SERIE
Résumé technique
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service3,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR SUR EMBASE SERIE


Regulateur sur embase serie

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service3,5 bar
Matièrepbt (boîtier et chapeau), pom (porte-siège/siège de soupape), acier (vis d’ajustement : acier de construction), fil d’acier (ressort), acier inoxydable (clip/régulateur).
Débit1200 l/h
Type de réglagecommande directe (régulateur à diaphragme), type non-décharge.
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,03 HT
/ unité
90,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours