Manodétendeur Festo GR-1/2
GR Installation de la ligne du clapet anti-retour de l'accélérateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GR-1/2
Rubix :0326-2180296
Fabricant :3720
EAN :4052568000509
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT GR-1/2 3720
Limiteur de débit unidirectionnel GR-1/2 Débit réglable dans un sens. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=G1/2, Raccord pneumatique 2=G1/2, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=à trou débouchant
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,03 € HT
/ unité
284,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours