Références
SMC :IR2200-F02-A
Rubix :0338-2275625

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION IR2000 IR2200-F02-A
Répétabilité : ±1 % F.S. 3 tailles avec 3 plages de pression réglées : 0.005 à 0.2 MPa; 0.01 à 0.4 MPa; 0.01 à 0.8 MPa. Consommation d'air : purge d'air "0". Débit maximal : 5000 l/min. Tailles des ports : de 1/8 à 1/2. Options standard : support ; manomètre.
Points forts
Léger. Ajout d'échappement inférieur et avant. Répétabilité ±1.0 % (plage totale). Débit élevé. Pression d'alimentation maximale : 1.0 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
| Matière | aluminium sous pression (corps/bonnet) ; aluminium (ensemble buse-diaphragme) ; nbr résistant aux intempéries ; acier inoxydable (ensemble de clapet) ; entretoise de diaphragme en polyacétal ; joints hnbr/nbr ; graisse au lithium |
| Débit | 114000 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | molette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,80 € HT
/ unité
144,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours