Manodétendeur SMC ARM10F1-06G

Régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :ARM10F1-06G
Rubix :0338-2372835
Fabricant :00314261
REGULATEUR SUR EMBASE SERIE

Résumé technique

Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service7 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR SUR EMBASE SERIE


Collecteur régulateur Unités simples, unités pour collecteur et collecteurs Alimentation individuelle ou alimentation centralisée Différentes options de montage : rail DIN, montage direct, support, panneau...

Points forts

Régulateur pour collecteur, type à poignée frontale Type de raccord IN/OUT : droit & coudé (métrique & pouce) Position des conduites IN/OUT : bas, haut Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau, capot Options : réglage 0,35MPa, non déchargeant, sans huile

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service7 bar
Matièrepbt; pom; acier renforcé; acier inoxydable
Débit24000 l/h
Taille de l'orifice1/4
Type de réglagetype à poignée frontale
75,03 HT
/ unité
90,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours