Références
SMC :AR40K-F04-D
Rubix :0338-2509707
Fabricant :02062911

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
Détails articles : REGULATEUR AIR T40 3/8 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA
Régulateur de type modulaire Jusqu'à 0.85 MPa de pression de consigne Débit maximal jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Points forts
Conforme à ISO 8573-1:2010 Jusqu'à 0.85 MPa de pression de consigne Débit maximal jusqu'à 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
| Débit | 1200000 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/2 |
| Type de réglage | bouton (vers le bas) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,95 € HT
/ unité
58,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours