Manodétendeur Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1

Régulateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1
Rubix :0326-2463318
Fabricant :558335
EAN :4052568205195
REGULATEUR PROPORTIONNEL VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REGULATEUR PROPORTIONNEL VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V


Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
861,91 € HT
/ unité
1 034,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours