Références
Festo :GRLA-1/4-QB-3/8-U
Rubix :0326-2554247
Fabricant :534663
EAN :4052568342142

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GRLA-1/4-QB-3/8-U
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-QB-3/8-U Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-QB-3/8-U Forme coudée; Fonction de réducteur anti-retour à l’échappement; Elément de réglage vis à fente; Filetage NPT 1/4; Pour tuyau de Ø extérieur de 3/8 in
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 7,998 bar |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé, nbr, pom, pbt renforcé |
| Débit | 133474,56 l/h |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
| Type de réglage | vis à fente |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,40 € HT
/ 5 unités
317,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours