Références
Festo :LRLL-3/8-QS-10
Rubix :0326-2180552
Fabricant :153507
EAN :4052568070823
Détails articles : MANODETENDEUR LRLL-3/8-QS-10 DIFFERENTIEL 153507
Manodétendeur différentiel LRLL-3/8-QS-10 sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS. Fonction de détendeur=(* Pression différentielle constante, * à reflux), Raccord pneumatique 1=G3/8, Raccord pneumatique 2=QS-10, Mode de fixation=vissable, Débit nominal ouvert=456 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 2 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,18 € HT
/ unité
103,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
