Régulateur SMC ITV1050-31F2N

Convertisseur série ITV1000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ITV1050-31F2N
Rubix :0338-2198013
Fabricant :ITV1050-31F2N
CONVERTISSEUR ITV1050-31F2N

Résumé technique

Documents

Détails articles : CONVERTISSEUR ITV1050-31F2N


La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/4
Matièrealliage d'aluminium (corps)
570,42 € HT
/ unité
684,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h