Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HDL-4-PK
Support de ventouse ESH-HDL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESH-HDL-4-PK
Rubix :0326-2573646
Fabricant :189250
EAN :4052568078560
Détails articles : SUPPORT DE VENTOUS E ESH-HDL-4-PK K
Support de ventouse ESH-HDL-4-PK avec compensation de hauteur longue, raccord du vide latéral, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux. Compensateur de hauteur de porte-ventouse=20 mm, Volume=0,448 cm3, Position de montage=vertical, Conception=(* Raccord du vide sur le côté, * à compensation de hauteur), Correspondance des porte-ventouse=Taille 4
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-gobelet à dépression esh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,77 € HT
/ unité
100,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours