Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH13DSA-08-02-10
ZH-A, éjecteur à vide, modèle à boîte / modèle à orifices, métrique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZH13DSA-08-02-10
Rubix :0338-2502222
Fabricant :ZH13DSA-08-02-10
Détails articles : VENTURI SERIE ZH
Générateur de vide montage en ligne/avec boîtier. Compacité et légèreté
Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min
Diamètre de buse : 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 et 2 mm
Plusieurs variantes de raccordement : Raccords instantanés et orifices taraudés (G/Rc/NPT)
4 types de montage : montage direct, montage par fixation standard, montage sur équerre ou montage sur rail DIN.
Points forts
Raccords à une touche : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Raccords à visser : 1/8" à 1/2" (Rc/G).
Informations techniques
Attributs
| Type | venturi serie zh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,22 € HT
/ unité
56,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours