Régulateur SMC AR20-F01BG-A

Regulateur modulaire serie ar-a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AR20-F01BG-A
Rubix :0338-2197674
Fabricant :AR20-F01BG-A
EAN :3618035568562
REGULATEUR AIR T20 1/8 0/7B MANO-ROND-MPA EQUERRE-ECROU

Résumé technique

Raccordement 11/8

Documents

Détails articles : REGULATEUR AIR T20 1/8 0/7B MANO-ROND-MPA EQUERRE-ECROU


Rentables et esthétiques, les régulateurs AR de la série offrent différents réglages de plage de pression pour s'adapter à la plupart des applications. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR permet de se connecter à d'autres équipements de préparation de l'air SMC.
Regulateur modulaire serie ar-a

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/8
53,07 € HT
/ unité
63,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h