Références
SMC :ITV1030-31F1N
Rubix :0338-2251952
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV1030-31F1N
Compact et léger
Boîtier : IP65
Affichage LED intégré
Consommation électrique : 4 W ou moins
Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Boîtier : IP65
Affichage LED intégré
Consommation électrique : 4 W ou moins
Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Points forts
Compact et léger
Haute stabilité
Temps de réponse rapide
Contrôle en continu de la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
Raccordement intégré à une touche
LED d'indication d'erreur
Haute stabilité
Temps de réponse rapide
Contrôle en continu de la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
Raccordement intégré à une touche
LED d'indication d'erreur
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
529,57 € HT
/ unité
635,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours