Régulateur SMC ITV2050-01F2N

Convertisseur série ITV2050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ITV2050-01F2N
Rubix :0338-2198055
Fabricant :01083022
CONVERTISSEUR ITV2050-01F2N

Résumé technique

Documents

Détails articles : CONVERTISSEUR ITV2050-01F2N


La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv2000

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/4
Matièrealliage d'aluminium (corps)
745,36 HT
/ unité
894,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours