Références
SMC :IR1020-F01G
Rubix :0338-2275599
Fabricant :IR1020-F01G

Résumé technique
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION IR1000 IR1020-F01G
Les régulateurs de précision de la série IR sont conçus pour être compacts et légers. La pression de consigne maximale a été étendue de la valeur conventionnelle 0. 7MPa à 0. 8MPa. Le débit de décharge a été augmenté d'environ 5 fois (par rapport aux SMC IR201, IR401). Le support optionnel et le manomètre peuvent être montés soit à l'avant, soit à l'arrière de l'unité.
Points forts
•Régulateur de précision
Plage de réglage de la pression (MPa) : 0. 005 à 0. 8 selon le modèle
Compact et léger
Le support et le manomètre peuvent être montés soit à l'avant, soit à l'arrière
2 modèles actionnés par air
Plage de réglage de la pression (MPa) : 0. 005 à 0. 8 selon le modèle
Compact et léger
Le support et le manomètre peuvent être montés soit à l'avant, soit à l'arrière
2 modèles actionnés par air
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression; acier inoxydable; nbr; hnbr; polyacétal |
| Débit | 264 l/h |
| Type de réglage | molette (type de base / poignée) avec ressort de réglage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,26 € HT
/ unité
153,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours