Manodétendeur Festo VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N
VPPM Régulateur de pression proportionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N
Rubix :0326-2574313
Fabricant :542245
EAN :4052568180188
Détails articles : REDUCTEUR DE PRES VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N
Manodétendeur proportionnel VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N avec gestion électrique de valeur de consigne et circuit de régulation à deux étages pour une caractéristique de régulation stable et précise. Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,24 € HT
/ unité
861,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours