Manodétendeur Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-S1
VPPM Régulateur de pression proportionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-S1
Rubix :0326-2576402
Fabricant :542227
EAN :4052568180003
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1
Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-S1 avec gestion électrique de valeur de consigne et circuit de régulation à deux étages pour une caractéristique de régulation stable et précise. Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
766,23 € HT
/ unité
919,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours