Références
Festo :VABF-S3-2-F1B1-C
Rubix :0326-2570892
Fabricant :543603
EAN :4052568091491
Détails articles : EMBASE AVEC LIMITEUR DE DEBIT VA ABF-S3-2-F1B1-C
Embase avec limiteur de débit VABF-S3-2-F1B1-C Pour terminal de distributeurs VDMA-01/02, schéma de connexion normalisé selon 15407-1, pour montage entre l'embase juxtaposable et le distributeur, pour réduire l'échappement des ports 3 et 5 du distributeur. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-1, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Embase avec limiteur de débit réduction du débit d'échappement, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | -0,9 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,91 € HT
/ unité
109,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours