Régulateur SMC ITV2050-03F2N3

Régulateur électro-pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITV2050-03F2N3
Rubix :0338-2252059
Fabricant :ITV2050-03F2N3
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV2050-03F2N3

Résumé technique

Raccordement 11/4

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITV2050-03F2N3


Les régulateurs de dépression électro-pneumatiques et électroniques de la série ITV contrôlent la pression air/vide en continu, proportionnellement à un signal électrique. Ils sont de conception légère avec un écran LED lumineux et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible soit sous forme de sortie analogique, soit sous forme de sortie de commutation. La série ITV est conforme à la norme IP65.

Points forts

Compact et léger
Grande stabilité
Temps de réponse rapide
Contrôle progressif de la pression d’air proportionnellement à un signal électrique
Raccords instantanés intégrés
Voyant d’erreur LED

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/4
711,86 € HT
/ unité
854,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours