Régulateur SMC ITV2030-01F2BN3

Convertisseur série ITV2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ITV2030-01F2BN3
Rubix :0338-2198030
Fabricant :ITV2030-01F2BN3
CONVERTISSEUR ITV2030-01F2BN3

Résumé technique

Documents

Détails articles : CONVERTISSEUR ITV2030-01F2BN3


La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
Convertisseur electropneumatique serie itv2000

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/4
Matièrealliage d'aluminium (corps)
751,15 € HT
/ unité
901,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h