Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS4201FS-04-10SA

Régulateur de vitesse avec indicateur compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS4201FS-04-10SA
Rubix :0338-2598693
Fabricant :AS4201FS-04-10SA
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS

Résumé technique

Type de raccordr (filetage bspt)
Typelimiteur de debit serie as-fs
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS


Les variantes de régulateurs de vitesse de type coudé/universel avec fenêtre d'indication permettent de vérifier numériquement le réglage du débit. Le contrôle numérique du débit avec fenêtre d'indication permet des réglages précis, tandis que l'indication de l'échelle de Vernier permet un réglage fin au quart d'incrément. Cela permet de réduire les heures de travail et les erreurs de réglage.

Points forts

Type de coude, contrôle de la vitesse avec raccord à une touche
Poignée améliorée et plus grande
Identification facile de l'entrée du compteur (poignée bleue) par rapport à la sortie du compteur (poignée grise)

Informations techniques


Attributs
Type de raccordr (filetage bspt)
Typelimiteur de debit serie as-fs
Matièrepbt (corps a); laiton (corps b); joints nbr/hnbr
Débit36000 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieas-fs*a
Température maxi60 °C
Taille de l'orifice1/2
404,40 € HT
/ 10 unités
485,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours