Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
Vanne de régulation du filtre MS4-LFR
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
Rubix :0326-2473626
Fabricant :529154
EAN :4052568163525

Détails articles : FILTRE MANODETENTEUR MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS
Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | moulage sous pression d'aluminium |
| Débit | 1200 l/min |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,34 € HT
/ unité
149,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h