Références
Festo :MS4-LR-1/4-D5-AS
Rubix :0326-2410702
Fabricant :529415
EAN :4052568085049
Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/4-D5-AS
Manodétendeur MS4-LR-1/4-D5-AS 4 bar de pression de sortie maximale, avec manomètre, tête de régulateur verrouillable, sens d’écoulement : de gauche à droite. Encombrement=4, Série=MS, Verrouillage de l’actionneur=(* Bouton rotatif avec verrou, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=Toute, Structure de conception=régulateur à membrane à commande directe
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,89 € HT
/ unité
74,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h