Manodétendeur Festo MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS

Manodétendeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2565851
Fabricant :564136
EAN :4052568211592
MANODETENDEUR MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS


Manodétendeur MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS Pression de sortie maximale 7 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=indifférent, Conception=Vanne de commande à diaphragme piloté

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar
278,55 € HT
/ unité
334,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours