Références
Festo :VEAB-L-26-D9-Q4-V2-1R1
Rubix :0326-2557468
Fabricant :8153672
EAN :4052568579784

Résumé technique
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6,5 bar |
Détails articles : REDUCTEUR DE PRES VEAB-L-26-D9-Q4-V2-1R1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6,5 bar |
| Matière | pa renforcé |
| Débit | 1200 l/h |
| Type de réglage | commande analogique 0 à 10 v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,16 € HT
/ unité
699,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours