Références
Festo :MS4N-LR-1/4-D7-AS-Z
Rubix :0326-2553242
Fabricant :531428
EAN :4052568335625

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR MS4N-LR-1/4-D7-AS-Z
Manodetendeur ms4n-lr-1/4-d7-as-z
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression (sous-base et boîtier) ; joints nbr ; membrane nbr ; panneau de commande pa/pom |
| Débit | 102000 l/h |
| Type de réglage | pression de sortie constante (avec échappement secondaire et fonction de retour du flux) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,52 € HT
/ unité
121,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours