Filtre - régulateur Mecaline 860286
Filtre régulateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :860286
Rubix :C600-2214064
EAN :3660338152337


Résumé technique
| Matière | corps en polymère |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Finesse du filtre | 20 µm |
Documents
Détails articles : FR 1/2 - MODELE FR2 PURGE AUTO
Corps en polymère. Filtration : 20 microns. Température : - 10 à 50°C (10 bars). Pression d'entrée (avec delta P 1 bar) : 0 à 15 bars. Pression de sortie (avec delta P 1 bar) : 0 à 8 bars. Pression maximum : 15 bars. Débit (avec delta P 1 bar) : 1650 Nl/min (6 bars). Prévoir un manomètre G 1/8''
Informations techniques
Attributs
| Matière | corps en polymère |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Finesse du filtre | 20 µm |
| Débit | 1650 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,80 € HT
/ unité
186,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h