Références
Festo :MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-A8-B
Rubix :0326-2584071
Fabricant :8098303
EAN :4052568569662

Résumé technique
| Matière | pa renforcé; coque makrolon®; joints nbr; bouton rotatif en pom; filtre pe; tige de vanne en pom; ressorts: acier fortement allié / acier galvanisé; membrane: nbr |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE-MANODET. MS6-LFR-1/2-D6-C
MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-A& FILTRE-RÉGULATEUR
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa renforcé; coque makrolon®; joints nbr; bouton rotatif en pom; filtre pe; tige de vanne en pom; ressorts: acier fortement allié / acier galvanisé; membrane: nbr |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 78,5 mm |
| Débit | 4750 l/min |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique (condensat) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,38 € HT
/ unité
136,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours