Références
SMC :AS2201F-G01-04A
Rubix :0338-2272308
Fabricant :AS2201F-G01-04A
EAN :3618035543309

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS AS2201F-G01-04A
L'utilisation des régulateurs de débit SMC avec raccords One-touch intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception de machine plus compacte. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter une installation simple. Disponibles avec des tailles de filetage allant de M3 à 1/2 en pouce (NPT) et métrique R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube de 3.2 mm à 12 mm OD (métrique) et de 1/8 à 1/2 OD (inch), et avec des options coudée et universelle (flexibilité accrue) ainsi que meter-in et meter-out, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.
•Taille de port : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Plage de pression de fonctionnement : 0.1 to 1 MPa.
Série Clean : Aucun
Taille du corps : 2 (1/8, 1/4)
Type : 2 (Coude)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Type de filetage : G (G)
Taille du port : 01 (1/8)
Entre plats [H] : Taille du corps 1
Taille du corps 2, 3, 4 : Aucun :
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø4
Joint : Aucun
Sur commande : Aucun
•Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Plage de pression de fonctionnement : 0.1 to 1 MPa.
Série Clean : Aucun
Taille du corps : 2 (1/8, 1/4)
Type : 2 (Coude)
Type de commande : 0 (Meter-out)
Type de filetage : G (G)
Taille du port : 01 (1/8)
Entre plats [H] : Taille du corps 1
Taille du corps 2, 3, 4 : Aucun :
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø4
Joint : Aucun
Sur commande : Aucun
Points forts
•Type coudé, régulation de vitesse avec raccord One-touch
Identification facile du meter-in (poignée bleue) vs. meter-out (poignée grise)
Identification facile du meter-in (poignée bleue) vs. meter-out (poignée grise)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | alliage de zinc et laiton (plaqué nickel chimique); pbt et joints en nbr |
| Débit | 90 l/h |
| Type de réglage | type à verrouillage push-lock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,37 € HT
/ unité
22,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours