Références
Festo :MS6N-LR-3/8-D5-AS
Rubix :0326-2553220
Fabricant :531444
EAN :4052568335779

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR MS6N-LR-3/8-D5-AS
Manodetendeur ms6n-lr-3/8-d5-as
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier), nbr (joints et membrane), pom (disque séparateur), pa pom (panneau de commande) |
| Débit | 330000 l/h |
| Type de réglage | pression de sortie constante (compensation de la pression d’alimentation avec purge secondaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,26 € HT
/ unité
171,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours